Motion
29317 EM

ROLLWAY
29317 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 85 mm, 150 mm OD
Artículo MI #08691290
No. Fabricante 29317 EM
Precio3,511.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29317 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 85 mm, 150 mm OD
Artículo MI #08691290
No. Fabricante 29317 EM
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
Precio3,511.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Peso
    2.87 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    300 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29317 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"