Motion
29416 EM

ROLLWAY
29416 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 80 mm, 170 mm OD
Artículo MI #08691295
No. Fabricante 29416 EM
Precio3,636.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29416 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 80 mm, 170 mm OD
Artículo MI #08691295
No. Fabricante 29416 EM
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
Precio3,636.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    5.95 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    610 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29416 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"