Motion
MB10
Arandela de bloqueo de cojinetes - 50 mm D.I., 74 mm Diámetro exterior, 61 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692946
No. Fabricante MB10
Precio14.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 50 mm D.I., 74 mm Diámetro exterior, 61 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692946
No. Fabricante MB10
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
Precio14.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Cara Diámetro  
    61 mm
  • Ancho de la llave
    6 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    74 mm
  • Tang Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM10
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    13
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 10 ARANDELAS DE SEGURIDAD, MB 10
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"