Motion
74-048/6

ANSELL
74-048/6

74-048/6
Artículo MI #08697519
No. Fabricante 74-048/6
Precio29.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
74-048/6

74-048/6
Artículo MI #08697519
No. Fabricante 74-048/6
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
Precio29.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Puño-manguito
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema®

Descripción general

Descripción del fabricante
245311 HYFLEX 74048 GRIS TAMAÑO 6, 0
  • Excelentes niveles de protección contra cortes ANSI nivel 5
  • Incorpora la estructura antirretráctil de los puños Tuff-Cuff
  • Excelente protección en aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Ideal para la mayoría de las aplicaciones con cuchillo a mano y algunas aplicaciones externas
  • Disponible en blanco y gris

También puede gustarle

Los clientes también compraron