Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del salpicadero16
- Diámetro de la brida1.8700 pulg.
- Grosor de la brida0.5600 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior de la manguera1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos vástagos y casquillos Gates G8K están diseñados específicamente para su uso con mangueras G8K (8000 psi).
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónTubo doblado
- País de origenEE. UU.
- Tipo de extremo 1FLC
- Tipo de accesorioBrida - Código 62 en forma de oruga
- Para usar conG8K
- Número de Upc del fabricante770075446422
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- UPC_NO770075446422
Descripción general
- El acoplamiento sin filo se ofrece solo en bridas de alta resistencia estilo Caterpillar; se utiliza en aplicaciones de presión ultra alta y alto impulso; la manguera y los acoplamientos G8K ofrecen una capacidad de radio de curvatura líder en la industria;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.