Motion
P70-5M-09AL

GATES RUBBER CO
P70-5M-09AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 9 mm de ancho de cinturón, 70 dientes
Artículo MI #08709927
No. Fabricante P70-5M-09AL
Precio265.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P70-5M-09AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 9 mm de ancho de cinturón, 70 dientes
Artículo MI #08709927
No. Fabricante P70-5M-09AL
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
Precio265.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075265863
  • Número de Dientes  
    70
  • UPC_NO
    770075265863

Descripción general

Descripción del fabricante
P70-5M-09AL, PIÑONES POWERGRIP HTD
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® HTD® están diseñadas específicamente para su uso con las correas PowerGrip® HTD® de Gates.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Advertencia: No utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"