Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva400 mm / 15.75 pulg.
- Longitud exterior400 mm
- Grosor3 mm
- Ancho superior20 mm
Detalles
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Número de catálogo del fabricante4/5M400JB
- Número de Upc del fabricante072053832914
- MaterialPoliuretano
- Sección5M/JB
- UPC_NO072053832914
Descripción general
- El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
- También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
- El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
- El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
- La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
- Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.