Motion
650.72
Nivel de espíritu - 72 pulg. OAL, haz de caja
Artículo MI #08718679
No. Fabricante 650.72
Precio79.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de espíritu - 72 pulg. OAL, haz de caja
Artículo MI #08718679
No. Fabricante 650.72
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
Su precio$79.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Ancho
    2.338 pulg.

Detalles

  • Precisión
    .0005"/In.
  • Color
    Azul
  • Tipo de nivel
    Haz de caja
  • Número de Upc del fabricante
    045242506255
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
650.72 72 PULG. NIVEL DE CAJA DE ALUMINIO
  • Marco de aluminio ligero y duradero para una portabilidad superior
  • El marco de agarre continuo ofrece una solución compacta a nivel de caja
  • Asas integradas para mayor versatilidad de almacenamiento y transporte
  • El vial de bloque resistente a impactos ofrece una ventana de visualización de 300 grados para facilitar la lectura en múltiples posiciones
  • Los bordes patentados de viales de alto contraste aumentan la visibilidad en todas las condiciones de luz
  • Los filos fresados con precisión ofrecen una precisión fiable de 0.0005 pulg./pulg.
  • Las tapas de los extremos resistentes a los impactos evitan daños cuando se caen
  • Los viales de plomada híbridos seguros ofrecen precisión de larga duración y resisten roturas, fugas o empañamiento
  • Garantía limitada de por vida