Motion
48-20-3931

MILWAUKEE TOOL
48-20-3931

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 12 pulg.
Artículo MI #08720042
No. Fabricante 48-20-3931
Precio47.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3931

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 12 pulg.
Artículo MI #08720042
No. Fabricante 48-20-3931
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
Precio47.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    12 pulg.
  • Longitud del canal
    12 pulg.
  • En general Longitud  
    17 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Incluye
    (4) SDS-Máx
  • Número de Upc del fabricante
    045242284870
  • Material
    Metal duro integral
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242284870

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3931 SDS-MAX 4CT 3/4 PULG. X 12 X 17
  • Canales reforzados para evitar la rotura de la broca
  • Entrada de canal ancho para una mayor eliminación más rápida del polvo
  • Indicadores de marcas de desgaste para indicar el final de la vida útil
  • Punta de centrado del taladrado puntual exacto