Motion
48-20-3953

MILWAUKEE TOOL
48-20-3953

Broca de martillo giratoria - 1 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 12.0000 pulg.
Artículo MI #08720046
No. Fabricante 48-20-3953
Precio64.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3953

Broca de martillo giratoria - 1 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 12.0000 pulg.
Artículo MI #08720046
No. Fabricante 48-20-3953
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
Su precio$64.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    12.0000 pulg.
  • Longitud del canal
    12 pulg.
  • En general Longitud  
    17 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Incluye
    (1) Punta
  • Número de Upc del fabricante
    045242284900
  • Material
    Metal duro integral
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242284900

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3953 SDS-MAX 4CT 1 PULG. X 12 X 17 I
  • Canales reforzados para evitar la rotura de la broca
  • Entrada de canal ancho para una mayor eliminación más rápida del polvo
  • Indicadores de marcas de desgaste para indicar el final de la vida útil
  • Punta de centrado del taladrado puntual exacto