Motion
48-20-5400

MILWAUKEE TOOL
48-20-5400

Bit Coring - SDS MAX, 1-1/2 pulg.
Artículo MI #08720068
No. Fabricante 48-20-5400
Precio190.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5400

Bit Coring - SDS MAX, 1-1/2 pulg.
Artículo MI #08720068
No. Fabricante 48-20-5400
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
Su precio$190.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    39 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) 48-20-5400 Milwaukee 1-1/2 pulg. X 11-3/8 pulg. 1-Piece SDS-Máx. punta central
  • Número de Upc del fabricante
    045242315482
  • Material
    Metal duro integral
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    SDS MAX
  • UPC_NO
    045242315482
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5400 SDS-MAX 1 PC. CORE1-1/ 2 DENTRO.
  • Dientes asimétricos y alternos para una pulverización más rápida del material
  • Cuerpo del núcleo de pared gruesa para mayor durabilidad incluso en martillos grandes
  • Punta de centrado para reducir la marcha de brocas y crear un taladrado puntual exacto
  • Retire la broca de centrado con la llave de deriva 48-20-5497 (no incluida)
  • Profundidad de taladrado 3 pulg.
  • Incluye (1) punta de núcleo 48-20-5400 SDS-Max Milwaukee de 1-1/2 x 11-3/8 pulgadas de 1 pieza