Motion
48-20-8011

MILWAUKEE TOOL
48-20-8011

SDS-Plus de 2-Cutter, 5 x 160 mm
Artículo MI #08720127
No. Fabricante 48-20-8011
Precio8.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8011

SDS-Plus de 2-Cutter, 5 x 160 mm
Artículo MI #08720127
No. Fabricante 48-20-8011
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
Precio8.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    12/61 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    3-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    6.2992 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) Broca SDS+
  • Número de Upc del fabricante
    045242365760
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242365760

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-8011 SDS-PLUS 2-CUTTER 5 X 160 MM
  • Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
  • Los puntos de corte conducen a velocidades de perforación más rápidas
  • Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron