Motion
48-27-0195

MILWAUKEE TOOL
48-27-0195

1 pulg. x 16 pulg. Broca de mandrinar plana
Artículo MI #08720903
No. Fabricante 48-27-0195
Precio19.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-27-0195

1 pulg. x 16 pulg. Broca de mandrinar plana
Artículo MI #08720903
No. Fabricante 48-27-0195
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
Precio19.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    16 pulg.
  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Tamaño del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La broca de mandrinar plana Milwaukee de 1 pulg. x 16 pulg. le proporciona el alcance adicional que necesita sin extensiones. Un bit lo hace todo, ahorrando tiempo y eliminando las molestias. Los espolones de doble ala reducen la vibración, evitan las erupciones y facilitan la formación de orificios. Un filo de corte patentado hace que el mandrinado de madera sea más fácil y rápido que con las brocas planas convencionales. Las virutas no se adhieren, lo que permite que el calor se disipe más rápido para lograr la máxima eficiencia. Para una mayor versatilidad, el mango hexagonal de cambio rápido de 1/4 pulg. le permite usar el mango hexagonal de 16 pulg. Brocas de mandrinar planas en todas las extensiones universales Quik-Lok.
  • Incluye
    1 bit
  • Número de Upc del fabricante
    045242119837
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Cambio rápido
  • UPC_NO
    045242119837

Descripción general

Descripción del fabricante
48-27-0195 1 DENTRO. X 16 PULG. BI DE ACOPLAMIENTO PLANO
  • Filo de corte afilado: el filo patentado facilita el mandrinado de la madera, acelera la eliminación de virutas y reduce la vibración
  • Orificios limpios: los espolones de doble ala permiten un corte rápido y limpio de los orificios
  • Versátil: el mango hexagonal de cambio rápido de 1/4 pulg. se puede utilizar en todas las extensiones universales Quik-Lok℮
  • Comodidad de un solo bit: proporciona un mayor alcance sin extensiones de tornillos de fijación