Motion
C2042NEPK1RL

TSUBAKI (UST)
C2042NEPK1RL

C2042NEPK1RL
Artículo MI #08728604
No. Fabricante C2042NEPK1RL
Precio34.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2042NEPK1RL

C2042NEPK1RL
Artículo MI #08728604
No. Fabricante C2042NEPK1RL
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
Precio34.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.142 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2042 VARILLA DE RODILLO NEPTUNE K-1