Motion
2040B13
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 13 dientes
Artículo MI #08728609
No. Fabricante 2040B13
Precio35.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 13 dientes
Artículo MI #08728609
No. Fabricante 2040B13
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
Precio35.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    1.8240 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.3130 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5630 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.6560 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3300 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.1520 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345035
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2040B13 1/2 SB HT