Motion
2080B21
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #08728638
No. Fabricante 2080B21
Precio271.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #08728638
No. Fabricante 2080B21
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
Precio271.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    6.1410 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2300 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.7850 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    9.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345653
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2080B21 1 CALIBRE HT