Motion
PL070X110AD

TSUBAKI (UST)
PL070X110AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #08729765
No. Fabricante PL070X110AD
Precio727.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL070X110AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #08729765
No. Fabricante PL070X110AD
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
Precio727.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x70
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16535 psi
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x70
  • Presión de contacto del eje
    179 N/mm^2
  • Peso
    7.0 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL070X110AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN