Motion
PL024X028EF

TSUBAKI (UST)
PL024X028EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 24 mm ID, 28 mm OD
Artículo MI #08729982
No. Fabricante PL024X028EF
Precio176.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL024X028EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 24 mm ID, 28 mm OD
Artículo MI #08729982
No. Fabricante PL024X028EF
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
Precio176.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5x20
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24947 psi
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x20
  • Presión de contacto del eje
    200 N/mm^2
  • Peso
    0.260 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    3844 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL024X028EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN