Motion
50B48
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 48 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #08743340
No. Fabricante 50B48
Precio107.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 48 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #08743340
No. Fabricante 50B48
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
Su precio$107.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.1561 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.9110 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5561 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.91 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.91 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.3430 pulg.
  • Peso
    9.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950013138
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950013138

Descripción general

Descripción del fabricante
50B48 RODILLO DE SPK B
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle

Los clientes también compraron