Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 168 mm
- Orificio - Lado 268 mm
- Acoplamiento Longitud34.50 mm
- Diámetro mín. del orificio68 mm
- Exterior Diámetro115 mm
- Longitud total34.5 mm
- Peso3.1 kg
Detalles
- Material de acoplamientoAcero
- Tipo de acoplamientoDisco de contracción
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo367 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-068
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido1900 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- SerieRfN 4061
- Fuerza axial transmisible104 kN/lbs