Especificaciones
Dimensiones
- Altura16.9 pulg.
- Altura total16.9 pulg.
- Longitud total46.8 pulg.
- Ancho general26.5 pulg.
- Peso20.5 libras
Detalles
- ColorBlanco
- Incluye1 bañera
- Número de Upc del fabricante0812904020479
- MaterialPolietileno
- TipoBañera de almacenamiento de transporte con tapón de drenaje
Descripción general
- Las tinas y los accesorios de tina Remco ofrecen una combinación de durabilidad y versatilidad
- Fabricados con polietileno de alta densidad, se pueden utilizar para transportar, congelar y almacenar
- Las bañeras están disponibles como artículos independientes o con chasis bajos de acero
- Estas cubas cumplen con todas las especificaciones del USDA y se utilizan comúnmente para aplicaciones de carne, mariscos, aves, pesca comercial, confitería, panadería y granos
- Este modelo se ha modificado para incluir un tapón de drenaje.