Especificaciones
Detalles
- AplicaciónRecubrimientos de sellos
- ColorNegro
- Código de colorNegro
- Tipo de conexiónHaga clic de forma segura
- Número de Upc del fabricante50051131374664
- Tipos de productosCartucho
- Tipo de protecciónVapor orgánico
- Compatibilidad de la serieD8000
- Especificaciones cumplidasAprobado por el NIOSH
- UPC_NO50051131374664
Descripción general
- El estilo de conexión Click™ una conexión rápida y sencilla de los cartuchos; los cartuchos Click™ seguro son de doble flujo para facilitar la respiración y aumentar la comodidad; se utilizan con las máscaras Click™ seguro 3M™ aprobadas por NIOSH; están aprobados por NIOSH para su uso contra ciertos vapores orgánicos; diseño de retroceso deslizante para mejorar el campo de visión y la comodidad; solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional; contenido del paquete: 1 caja contiene 30 pares de filtros (60 cada uno)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.