Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del núcleo3 pulg.
- Longitud59.93 yardas
- Grosor11 mil
- Ancho1.88 pulg.
Detalles
- 3M Número de stock heredado7100158346
- Fuerza de adhesión88 oz/pulg.
- ColorPlata
- ECCNEAR99
- Elongación en el descanso464 oz/pulg.
- Número de Upc del fabricante00689330172276
- Cantidad del paquete24 por caja
- UPC_NO00689330172276
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Versátil con buena sujeción para uso diario en aplicaciones difíciles
- Se pega inmediatamente y permanece en superficies irregulares sin levantarse, incluso en la mayoría de los plásticos
- Refuerzo de polietileno resistente al agua que resiste el desgaste y la abrasión ligera
- Sello resistente a la humedad en muchas situaciones de contención, como la fijación de recubrimientos de polietileno pesado y el sellado de tuberías
- Los rollos se mantienen más limpios con lados de baja adherencia
- Disponible en negro y plateado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.