Motion
41711922
Manguera de refrigerante - Temperatura extrema - Diámetro interior de 114 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 25 psi, rango de temperatura de -70 a 350 °F
Artículo MI #08825712
No. Fabricante 41711922
Precio401.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de refrigerante - Temperatura extrema - Diámetro interior de 114 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 25 psi, rango de temperatura de -70 a 350 °F
Artículo MI #08825712
No. Fabricante 41711922
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
Su precio$401.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    114 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante - Temperatura extrema
  • Número de Upc del fabricante
    072053113259
  • Rango de temperatura
    -70 a 350 °F
  • UPC_NO
    72053113259
  • Presión de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE REFRIGERANTE DE SILICONA 24872 DURION
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"