Motion
20046
Diámetro interior de 44 mm, longitud de manguera de 18.0000 pulg., rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08828046
No. Fabricante 20046
Precio26.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 44 mm, longitud de manguera de 18.0000 pulg., rango de temperatura de -40 a 275 °F
Artículo MI #08828046
No. Fabricante 20046
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
Su precio$26.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    44 mm
  • Longitud de la manguera
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
20046 MANGUERA DE REFRIGERANTE - MOLDEADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"