Motion
FB1007
78151007 Soporte de la polea del ventilador - Material de aluminio fundido
Artículo MI #08833887
No. Fabricante FB1007
Precio269.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
78151007 Soporte de la polea del ventilador - Material de aluminio fundido
Artículo MI #08833887
No. Fabricante FB1007
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
Precio269.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.42 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de poleas de ventilador de gran precisión están fabricados con materiales de alta calidad para una máxima durabilidad y resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    7815-1007
  • Número de Upc del fabricante
    770075648086
  • Material
    Aluminio fundido
  • Tipo de pieza
    Soporte de la polea del ventilador
  • UPC_NO
    770075648086

Descripción general

Descripción del fabricante
FB1007 SOPORTE DE POLEA DE VENTILADOR
  • Diseñado para proporcionar la estructura y el soporte adecuados para el embrague del ventilador
  • Los rodamientos y materiales de fundición de alta calidad soportan vibraciones y desequilibrios para maximizar la vida útil
  • El diseño exacto de equipo original proporciona un ajuste preciso para garantizar una instalación sencilla
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"