Motion
MX90-SD
Controlador de punzón - 5-3/4 pulg. Carrera, 2-5/8 pulg. Orificio, 85 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #08844490
No. Fabricante MX90-SD
Precio3,448.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Controlador de punzón - 5-3/4 pulg. Carrera, 2-5/8 pulg. Orificio, 85 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #08844490
No. Fabricante MX90-SD
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
Su precio$3,448.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/4 NPT
  • Soplado por minuto
    1250 lpm
  • Tamaño del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Longitud
    27.50 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5-3/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    86 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    85 cfm a carga
  • Número de Upc del fabricante
    663023131313

Descripción general

Descripción del fabricante
MX90-SD DESTORNILLADOR DE PUNZÓN 5.75IN RECORRIDO 1250
  • Potente: los controladores de clavos de la serie MX son potentes, pero fáciles de manejar
  • Deflector de escape variable: elija dónde desea que fluya el aire de escape con las capacidades de escape direccional de 360 grados de la serie MX
  • Duraderos: los controladores de clavos de la serie Ingersoll Rand MX son lo suficientemente resistentes como para hacer frente a cualquier trabajo que realice
  • Mantenimiento: con una de las piezas más pequeñas del sector, la serie MX es más fácil y menos compleja de reparar
  • Usos: el perforador de clavos está diseñado para impulsar clavos cortados en la construcción de nuevas vías y la transmisión de vías antiguas con nuevos raíles

Los clientes también compraron