Motion
4321
#4321 Top rugoso entretejido 120# con PVC de poliéster negro x fricción
Artículo MI #08907468
No. Fabricante 4321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#4321 Top rugoso entretejido 120# con PVC de poliéster negro x fricción
Artículo MI #08907468
No. Fabricante 4321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Grosor
    0.313 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.080 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Protección antiestática
    No
  • Categoría de correa
    Incline
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No
  • Resistente al aceite
    No
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Cinturón inclinado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TOP GRUESO PVC 120 BLK COS
  • La cubierta de PVC para desbaste de servicio medio tiene una superficie antideslizante que permite transportar paquetes, cajas y estuches tanto en pendientes como en declives
  • El cadáver de poliéster tejido sólido tiene una alta resistencia y baja elasticidad

También puede gustarle