Motion
5102
#5102 Cubierta entretejida 120# de PVC blanco de poliéster x fricción
Artículo MI #08907492
No. Fabricante 5102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#5102 Cubierta entretejida 120# de PVC blanco de poliéster x fricción
Artículo MI #08907492
No. Fabricante 5102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    2.5 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.103 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Protección antiestática
    No
  • Categoría de correa
    Manipulación de alimentos
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, USDA
  • Resistente al fuego
    No
  • Resistente al aceite
    No
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    IWP
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 120 WHT COS A GRANEL
  • Cinturón blanco para alimentos de PVC más popular en el mercado actual
  • Duradero, de larga duración y utilizado en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle