Descripción general
- 125M Distancia del haz puntual 5 Modos de emisión de luz: Punto/Inundación híbridos: 600-Lumens - 2 horas; Inundación alta: 400-Lumens - 4 horas; Inundación media: 200-Lumens - 8 horas; Inundación baja: 25-Lumens - 20 horas; Punto alto: 400-Lumens - 4 horas; Luz BEACON™ : 30+ horas
- Mantente visible desde 360° hasta 1/4mi con la luz de seguridad personal BEACON™ (cuando se utiliza con el cabezal de la luz frontal)
- BEACON™ la luz de seguridad personal tiene 2 modos de salida: fijo y parpadeante
- Compatible con todos los tipos y tamaños de casco de los principales fabricantes (no diseñado para uso sin casco)
- (2) Clips universales para casco
- Tiempo de carga 3X más rápido
- Obtenga el 50 % de una carga en menos de 30 minutos, el 80 % en menos de 1 hora y una carga completa de la batería REDLITHIUM™ USB en 2 horas
- Carga internamente las baterías REDLITHIUM™ USB a través del puerto micro-USB
- Clasificación IP54 : resistente al agua y al polvo
- El indicador de combustible LED permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB
- Garantía limitada de por vida para la luz y garantía de 2 años para la batería REDLITHIUM™ USB
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee