Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro34 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica37900 N
- Descripción largaLos cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR223425 tienen un diámetro interior de 22 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 34 mm y un ancho total de 25 mm, lo que los hace ideales para transmisiones industriales, equipos de manipulación de materiales y sistemas de transmisión automotriz.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieGTR
- Capacidad de carga estática57800 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación