Motion
GTR385230
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 38 mm, 52 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942675
No. Fabricante GTR385230
Precio300.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 38 mm, 52 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942675
No. Fabricante GTR385230
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
Precio300.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    64200 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR385230 tienen un diámetro interior de 38 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 52 mm y un ancho total de 30 mm, lo que los hace ideales para transmisiones de engranajes, equipos industriales y sistemas de transmisión automotriz.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    121000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR385230 RODILLO DE AGUJA GUÍA, SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron