Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro108 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.41 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica72500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT10010830C3 tiene un diámetro de orificio de 100 mm, un diámetro exterior de 108 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.41 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial, transmisiones de engranajes y conjuntos giratorios de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT10010830C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática19100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación