Motion
LHS8D
Artículo MI #08943000
No. Fabricante LHS8D
Precio83.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08943000
No. Fabricante LHS8D
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
Precio83.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    24 mm
  • Diámetro exterior máximo
    24 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 80 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    LHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M8
  • UPC_NO
    4549557035982

Descripción general

Descripción del fabricante
LHS8D LHS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good