Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior23 mm
- Longitud total32 mm
- Eje Diámetro13 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica266/306 N
- Capacidad de carga266/306 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557066115
- SerieLM
- Capacidad de carga estática506/716 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto