Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Ancho general12 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT121612S es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, adecuado para su uso como anillo guía interior de precisión en sistemas de rodamiento de rodillos de aguja para equipos automotrices e industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT121612S
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto