Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Ancho general20 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT455520S es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm y un ancho total de 20 mm, diseñado para servir como anillo de rodadura interior endurecido en sistemas de rodamiento de rodillos de aguja.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto