Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.64 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT7585301 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.64 lb, diseñado para un rendimiento constante en conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT7585301
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto