Motion
NA49/28UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 28 mm, 45 mm OD, 17 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943079
No. Fabricante NA49/28UU
Precio132.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 28 mm, 45 mm OD, 17 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943079
No. Fabricante NA49/28UU
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
Precio132.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    21000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA49/28UU cuenta con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 17 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace adecuado para entornos exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    26800 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA49/28UU ISO ESTÁNDAR - SERIE 49 -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron