Motion
NA4918UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, 35 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943092
No. Fabricante NA4918UU
Precio864.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, 35 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #08943092
No. Fabricante NA4918UU
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
Precio864.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    106000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4918UU cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 125 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones sensibles a la contaminación.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    238000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4918UU ISO ESTÁNDAR - SERIE 49 -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron