Motion
NAF304716
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943134
No. Fabricante NAF304716
Precio94.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943134
No. Fabricante NAF304716
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
Precio94.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    23100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF304716 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    33900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF304716 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron