Descripción general
- 125° Haz de inundación
- 4 Modos de salida de luz: modo de caudal alto: 600-Lumens - 2 horas; modo medio: 350-Lumens - 6 horas; modo bajo: 125 lúmenes - 10 horas; modo ecológico: 25-Lumens - 27 horas
- Cabezal de luz ultrafino de 1" para un campo de visión máximo y una obstrucción mínima
- Diseñado para un uso cómodo de la cabeza desnuda con correa de corona extraíble y frente de microfibra absorbente
- Perfecto para usar con cascos invertidos o hacia adelante con (4) clips universales para cascos
- Carga internamente las baterías USB REDLITHIUM™ través del puerto micro-USB
- Tiempo de carga 3X más rápido
- Obtenga el 50 % de una carga en menos de 30 minutos, el 80 % en menos de 1 hora y una carga completa de la batería REDLITHIUM™ en 2 horas
- Cómodo para cabezas desnudas. Compatible con cascos
- Clasificación IP54 : resistente al agua y al polvo
- El indicador de combustible LED permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™
- Garantía limitada de por vida para la luz y garantía de 2 años para la batería REDLITHIUM™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee