Motion
53X3188 DERECHA DE MILLA N 304/316SS

GARLOCK KLOZURE
53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS

Sólido, 5.5000 pulg. de diámetro del eje, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08965884
No. Fabricante 53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS
Precio538.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS

Sólido, 5.5000 pulg. de diámetro del eje, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08965884
No. Fabricante 53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS
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
Su precio$538.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    717744773397
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 pies/min;15.2 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 53

Descripción general

Descripción del fabricante
53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS 5.500"ID