Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mangoEstándar
- Ángulo de la cabeza0°, 0 °
- Tamaño3/4 pulg.
- Identificación del tamaño estampadoSí
Detalles
- ColorPlata
- Codificado por coloresNo
- Caída forjadaNo
- Tipo de cabezalRígido (no flexible)
- MaterialCromado
- RacheteSí
- Puntos de conexión12
- UPC_NO076174722970
- Estilo de llaveCombinación
Descripción general
Descripción del fabricante
DWMT72297OSP DWMT RCW 3/4IN SAE
- Los 72 dientes proporcionan un balanceo de arco de 5 grados
- Cromo pulido completo
- El patrón de marcas hash estampado en el mango de la llave proporciona puntos de agarre adicionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación