Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería4.0 amperios hora
- Tiempo de carga1 hora
- ContenidoBatería, cargador, DCBL720, DCST925
Detalles
- Accesorios incluidosSí
- Baterías incluidas1
- Tipo de bateríaIon-litio (iones-litio)
- Tensión de la batería20
- Estuche incluidoNo
- Cargador incluidoSí
- Certificación CSANo
- Listado ETLNo
- Recubrimiento de acabadoAmarillo/negro
- Fuente de alimentaciónEléctrico
- EspecificacionesDCST925 y DCBL720
- Tipo de herramientaDCST925 y DCBL720
- Herramientas incluidasRecortadora de cuerda y soplador
- Listado por ULSí
- UPC_NO885911647526
Descripción general
- DCST925: franja de corte de 13" con línea de 0.080"
- DCST925: Diseño de transmisión de transmisión por transmisión de engranajes que impulsa el crecimiento excesivo
- DCST925: Disparo variable con control de velocidad alta/baja para potencia adicional o tiempo de funcionamiento extendido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto