Motion
54-640G WR RATA BX OFF 6PT  9X10MM  25D

Gearwrench
54-640G WR RAT BX OFF 6PT 9X10MM 25D

9mm x 10mm Llave de trinquete de 6 puntas, extremo doble, diámetro de cabeza de 7/8" x grosor de cabeza de 5/16", OAL de 5.2222", acero, acabado cromado, offset de 25°
Artículo MI #09018894
No. Fabricante 54-640G WR RAT BX OFF 6PT 9X10MM 25D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
54-640G WR RAT BX OFF 6PT 9X10MM 25D

9mm x 10mm Llave de trinquete de 6 puntas, extremo doble, diámetro de cabeza de 7/8" x grosor de cabeza de 5/16", OAL de 5.2222", acero, acabado cromado, offset de 25°
Artículo MI #09018894
No. Fabricante 54-640G WR RAT BX OFF 6PT 9X10MM 25D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    25
  • Longitud total
    5.2222 pulg.
  • Tamaño
    9 x 10 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
54-640G WR RATA BX OFF 6PT 9X10MM 25D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron