Motion
82536 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 3/8DR  3/8

Gearwrench
82536 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 3/8

Accionamiento de 3/8", Vaso de Punta Hexagonal Manual de 3/8", 6.14" OAL, Longitud de Punta de 5.28"
Artículo MI #09020014
No. Fabricante 82536 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82536 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 3/8

Accionamiento de 3/8", Vaso de Punta Hexagonal Manual de 3/8", 6.14" OAL, Longitud de Punta de 5.28"
Artículo MI #09020014
No. Fabricante 82536 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    5.280 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6.140 pulg.

Detalles

  • Especificaciones cumplidas
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Tipo de herramienta
    Zócalo de punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
82536 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 3/8DR 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo