Motion
82569 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 1/2DR  5/8

Gearwrench
82569 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 5/8

Accionamiento de 1/2", Vaso de Punta Hexagonal Manual de 5/8", 7" OAL, Longitud de Punta de 5.91"
Artículo MI #09020046
No. Fabricante 82569 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82569 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 5/8

Accionamiento de 1/2", Vaso de Punta Hexagonal Manual de 5/8", 7" OAL, Longitud de Punta de 5.91"
Artículo MI #09020046
No. Fabricante 82569 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    5.910 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    7.010 pulg.

Detalles

  • Especificaciones cumplidas
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Tipo de herramienta
    Zócalo de punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
82569 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 1/2DR 5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"