Motion
82579 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 1/2DR  6MM

Gearwrench
82579 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 6MM

Accionamiento de 1/2", 6mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 4.69" OAL, Longitud de Punta 3.58"
Artículo MI #09020053
No. Fabricante 82579 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 6MM
Precio21.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82579 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 6MM

Accionamiento de 1/2", 6mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 4.69" OAL, Longitud de Punta 3.58"
Artículo MI #09020053
No. Fabricante 82579 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 6MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    3.580 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    6.0 mm
  • Longitud total
    4.690 pulg.

Detalles

  • Especificaciones cumplidas
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Tipo de herramienta
    Zócalo de punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
82579 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 1/2DR 6MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good