Motion
82582 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 1/2DR  12MM

Gearwrench
82582 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 12MM

Accionamiento de 1/2", 12mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 5.98" OAL, Longitud de Punta 4.88"
Artículo MI #09020056
No. Fabricante 82582 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 12MM
Precio23.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82582 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 12MM

Accionamiento de 1/2", 12mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 5.98" OAL, Longitud de Punta 4.88"
Artículo MI #09020056
No. Fabricante 82582 SKT HEX BIT LNG 1/2DR 12MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    4.880 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    12.0 mm
  • Longitud total
    5.980 pulg.

Detalles

  • Especificaciones cumplidas
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Tipo de herramienta
    Zócalo de punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
82582 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 1/2DR 12MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good